Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le bras de fermeture est retenu après ouverture complète et ponctuelle, et maintenu sur le ferme-porte par un aimant.
- La porte peut alors être franchie librement car la fonction ferme-porte est désactivée.
- En cas d'incendie, le système de détection de fumée intégré libère le bras du ferme-porte de son aimant et assure la fermeture de la porte en toute sûreté.
- Le bras du ferme-porte peut également être libéré à l'aide d'un commutateur manuel.
- Pose d'un commutateur manuel requise à proximité
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Clé de classification : 3 | 5 | 2-5 | 1 | 1 | 0
Classe d'application : 3
Fonctionnement en continu : 5
Dimensions du ferme-porte : 2-5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 0
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pour portes coupe-feu et anti-fumée simples
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!