Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
Ferme-porte universel disponible dans les quatre variantes d'assemblage jusqu'à une largeur de porte de 1 100 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Protection supplémentaire
Le cache ne peut être enlevé sans outils.
Corps en aluminium
Conception compacte
Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu avec valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 140°-0° (montage sur tête côté sans charnière)
- Ceci se traduit par une résistance inférieure du loquet sur la gâche
Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Classe d'application : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 1 - 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.
Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.




Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Classe d'application : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 1 - 4
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!