Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC FBS avec tête fraisée bombée Acier zingué, passivé bleu (A3K), empreinte RW
Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique
- Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Vis en rouleaux
- Triés en fonction du diamètre de la tête
- (Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!