Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle électriques 125 mm WSA 125
Pour un travail avec moins de poussières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage facile
Préparation rapide et sans outil
Pour le meulage à proximité des murs
Grâce à l'ouverture du capot sur 1/4 tour
Travaux moins poussiéreux
La brosse circulaire et le tube d'évacuation optimisé permettent de réduire les poussières dues aux travaux de meulage, en intérieur comme en extérieur
Taux d'aspiration élevés et constants
- Plastique antistatique empêchant toute décharge électrique et l'accumulation de poussières
- Raccord d'aspration de poussière DN 35
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!