Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur, deux bras, crochet double
Les extrémités larges ou étroites du crochet réversible se referment automatiquement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Plus la force d'arrachement est importante, plus les bras d'extraction sont serrés. Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction.
- Les extrémités du crochet réversible peuvent être adaptées à l'application.
- Extrémités de crochet larges pour une dépose sécurisée et extrémités étroites pour les applications dans des espaces encombrés.
- Les extrémités à crochet large sont dotées d'une fente de 8 mm de large, les rondelles ou les pignons peuvent également être déposés avec les vis M8.
- Traverses et crochets forgés sous pression, carbonitrurés au gaz de broche
- Les pieds fraisés avec précision vont se loger de façon fiable et en douceur derrière les pièces extraites.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!