Pour meuble sous évier à partir de 600°mm de large
Profondeur de cuve : 160 mm
Options de pose : Affleurant ou à fleur de zone adjacente (F)
Réversible (cuve à droite ou à gauche)
Avec cuve supplémentaire et passoire en acier inoxydable
Bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce
Contenu de la livraison :
Evier, bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce, passoire en acier inoxydable
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!