Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 1
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 2
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 3
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 4
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 5
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 6
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 7
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 8
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 9
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 10
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 11
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 12
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 13
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 14
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 15
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 16
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 17
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 18
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 19
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 20
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 21
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 22
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 23
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 24

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

Ruban d'étanchéité pour fenêtre totalement adhésif avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Valeur SD variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît les performances du matériau d'isolation thermique


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut assurer l'étanchéité à l'intérieur et en extérieur

  • Grâce aux bandes adhésives double face, le ruban peut être appliqué sur la même face ou sur des faces alternées


  • Totalement autocollant avec colle acrylate très forte sans solvant

  • Très facile à utiliser grâce au textile non tissé flexible de haute qualité

  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences du label de qualité RAL

  • Facile à enduire
Indication

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.



Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 peut être associé aux articles suivants :


  • Intérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300/Extérieur : VKP®Plus

  • Intérieur : silicone neutre parfait/Extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

  • Intérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300/Extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

  • Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau (inclinaison vers l'extérieur).

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.