Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100
Ruban de joint pour vitrage avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer
- Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure
- Accroît l'efficacité du matériau isolant
Très vaste gamme d'applications
- Le ruban peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- En raison de son adhésivité double face, le ruban peut être appliqué du même côté ou de l'autre côté
- Moins de pièces, pour un stockage simplifié
Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur"
Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé
Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle d'expansion doit être intégrée. Le raccord à vis des éléments au niveau du plafond avec l'extérieur du ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.
Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100 peut être associé aux articles suivants :
- Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100/extérieur : VKP Plus
- Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100
- Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau (incliné vers l'extérieur).
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Scellement des joints de fenêtre et raccords de façades en métal et vérandas.
Pré-nettoyage
Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures
Installation sur fenêtre :
Coller le ruban de joint pour vitrage avec l'autocollant au dos du dormant et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau de pression. Poser la fenêtre et la remplir de mousse PURLOGIC®.
Installation sur maçonnerie :
Appliquer un cordon continu de colle/plus pour ruban flexible de 6 à 8 mm d'épaisseur sur le cadre de la fenêtre. Appuyer légèrement sur le ruban de joint pour vitrage de la fenêtre à l'aide d'un rouleau de pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!