Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage intérieur EURASEAL I-100
Ruban de joint pour vitrage élastique très facile à enduire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Bonne élasticité
Combiné au feutre spécial, le film élastique assure un niveau de flexibilité transversale élevé Cela permet d'avoir une sécurité supplémentaire lorsque les composants bougent.
Fixation sécurisée sur les revêtements de façade irréguliers
Grâce à la colle, le ruban est solidement fixé, même sur les joints de mortier et les cavités du revêtement.
Propriétés d'étanchéité testées.
- Etanche à l'air, ralentit la diffusion de la vapeur
Si le produit est utilisé correctement et de manière professionnelle, les propriétés d'étanchéité requises sont conformes au nouveau décret sur les économies d'énergie.
Idéal pour la pose de plâtre
Le feutre spécial de qualité supérieure constitue une base optimale pour les enduits disponibles dans le commerce.
Grâce à sa flexibilité, le matériau est très facile à utiliser
Le papier autocollant est extrêmement adhésif et offre donc un bon niveau d'adhérence à partir de 0 °C
Prévoir une longueur supplémentaire de 5 cm dans l'angle. Une boucle de mouvement doit être intégrée (facile à positionner sur la colle humide).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification des joints de fenêtre et de façade, joints périmétriques des vérandas sur le bâtiment principal et autres joints périmétriques.
Pré-nettoyage
Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges.
Installation sur fenêtre
Retirer le film de protection du papier autocollant et coller le ruban flexible au dos du dormant. Poser la fenêtre et injecter de la mousse PURLOGIC dans le joint.
Installation sur maçonnerie
Appliquer un cordon continu de colle pour ruban flexible de 6 à 8 mm d'épaisseur sur le cadre de la fenêtre. Appuyer légèrement sur le ruban flexible à l'aide d'un rouleau de pression.
Le papier adhésif à base d'acrylate permet de fixer le produit sur le cadre de manière fiable et extrêmement rapide. Grâce au collage avec la colle pour ruban flexible, le ruban peut aussi être fixé de manière fiable sur les surfaces irrégulières. Son application est également possible à basses températures, à partir de 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!