Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de solive
Les supports de solive sont idéaux pour les raccords porteurs bois/bois dissimulés, par exemple de poutres secondaires aux poutres principales ou montants. Les raccords dans les zones visibles peuvent également être inclinés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation facile sur site grâce à la fente de montage dans la lame du support de solive
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ATE-09/0105
La poutre secondaire peut être montée sur le support de solive fixé à la poutre principale après enfoncement de la première goupille dans le trou le plus haut de la poutre secondaire. Pour ce faire, la poutre secondaire avec la goupille la plus haute montée dans la fente est crochetée dans la lame du support de solive par le dessus.
La poutre secondaire doit être plus haute d'environ 40 mm que le support de solive. Si le support fait 90 mm de hauteur, une poutre secondaire de 100 mm de hauteur peut être utilisée.
Le diamètre de la goupille ne peut être inférieur de plus de 0,5 mm (d = 8 mm) ou 1,0 mm (d = 12 mm) au diamètre du trou.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder
ATE-09/0105
Sous réserve de modifications techniques !
Raccords sous charge des solives en bois aux poutres ou aux poteaux principaux en bois dans les zones visibles.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0x40 mm
- Goupille conforme à la norme EN 14592, d = 8, 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!