Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rack automontable à panier maillé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rack automontable à panier maillé

Rack automontable à panier maillé robuste pour charges moyennes, pour le rangement de petites pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté

  • Support de cadre profilé en T robuste

  • Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • Quatre paniers métalliques d'une capacité de charge de 35 kg (si la charge est répartie uniformément)

  • Fourni avec 8 grilles de séparation pour créer des compartiments selon les besoins

  • Deux tablettes en acier d'une capacité de charge de 150 kg (si la charge est répartie uniformément)


Dimensions extérieures


  • Largeur de rayonnage de base + 56 mm

  • Largeur de rayonnage supplémentaire + 0 mm

  • Profondeur de rayonnage = profondeur de base + 26 mm
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des diamètres d'axe

  • Fourni vide

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.