Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli armoire standard 2 000 mm avec 3 blocs de caissons d'établi
Construction stable et sans torsion avec un espace de rangement optimisé pour une utilisation dans la production et l'exploitation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre de base solide en tubes carrés de 40 x 40 mm équipé de tiroirs, de portes battantes et d'étagères
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique
- Tiroirs aux dimensions intérieures du système 8.6 pour contenir tous les inserts en mousse et de plateau, les systèmes de rangement de boîtes et les tapis antidérapants
- Sur rouleaux, à extension partielle, avec une capacité de charge de 80 kg
- Poignée alu avec options d'étiquetage
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Extension en option avec kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 955 à 1 205 mm, capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Extension en option de l'établi armoire mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 400 kg
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!