Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Établi armoire compact 1500 mm avec 2 blocs de sous-paillasse
Construction stable et sans torsion avec beaucoup d'espace de stockage pour une utilisation dans la production et l'exploitation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre de base solide en tube carré 40x40 mm équipé de tiroirs, portes battantes et étagères
- Capacité de charge jusqu'à maxi. 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique
- Tiroirs dans la dimension intérieure du système 8,6 pour contenir tous les inserts en mousse et en plateau, boîtes système et tapis antidérapants
- Glissière à rouleaux à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
- Bande de poignée en aluminium avec options d'étiquetage
- Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante
- Extension en option avec kit de réglage de la hauteur pour le réglage individuel de la hauteur de travail de 955 à 1205 mm, capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Extension optionnelle à l'établi mobile avec le module mobile et abaissable, capacité de charge jusqu'à 400 kg
- Une vaste gamme d'accessoires complète l'établi pour créer un espace de travail individuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!