Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli ORSY®BULL série 5
Combinaison idéale entre un caisson à tiroirs, un chargeur frontal et un plan de travail pour une utilisation comme un établi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ingénieux :
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent
Solide :
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu'à 100 kg de matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une charge de 120 kg maximum.
Pratique :
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains
Utile :
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr :
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse dans le contenu de la livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour empêcher toute autre personne d'accéder à son contenu.
Idéal pour une utilisation sur les chantiers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!