Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 1
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 2
Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC WUSK à hauteur réglable

Etabli robuste avec caisson d'établi BASIC pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords

  • Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm

  • Plan de travail chanfreiné, hêtre multiplex 40 mm, vernis simple, résistant à l'eau et à l'huile

  • Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg (avec charge répartie uniformément)

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir

  • Barres-poignées avec bandes de marquage et capot transparent

  • Système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
Indication

Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

Domaine d'application