Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essuie-glace intelligent à lame plate pour voiture
Applications variables grâce au déflecteur symétrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système à adaptateurs multiples
- Adaptateur pré-installé pour fixation de crochet
- Pour le postéquipement de la nouvelle technologie d'essuie-glace sans joint (lame plate) sur des voitures anciennes
- Solution flexible adaptée à la plupart des bras d'essuie-glace OE et pour une utilisation sur des véhicules dernière génération
Aérodynamisme amélioré
Permet d'atteindre des vitesses de déplacement supérieures par rapport aux essuie-glaces standard
Emballage individuel refermable
- Longueurs personnalisables individuellement
- Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)
- Coûts de stockage optimisés
- Ressources protégées (écologique)
Contenu de la livraison :
1 x essuie-glace FLATBLADE intelligent avec profil de protection des arêtes, avec adaptateurs multiples prémontés pour les bras d'essuie-glace à crochet (postéquipement) et adaptateurs OE pour les types de véhicules nouvelle génération les plus courants (équipement direct)
Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.
Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.
- Peut être monté du côté conducteur et passager
- Peut être utilisé sur des systèmes d'essuie-glace synchrones et à rotation inversée, et sur les conduites à gauche et à droite
- Adapté aux voitures anciennes pour une mise à niveau avec la toute dernière technologie de lame d'essuie-glace "lame d'essuie-glace non articulée - lame plate" (postéquipement)
- Adapté aux voitures plus récentes actuelles qui sont déjà équipées de bras d'essuie-glace prévus pour la nouvelle technologie d'essuie-glace au départ d'usine (équipement direct)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!