Légèreté, portabilité et durabilité :
- Fabriqué en aluminium solide résistant à la corrosion
- Marches larges, antidérapantes
- Barre de sécurité pliante
- Résistant aux intempéries
Equipé d'un récipient pratique sur la main courante
A NOTER : Le matériel d'ascension portatif doit être inspecté chaque année.
Toutes nos échelles et tous nos marchepieds sont conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif, et ont été approuvés conformément aux normes suivantes :
- NEN 2484 sur le matériel d'accès portatif : échelles et marchepieds
- EN 131
Loi sur les produits de base :
Aux Pays-Bas, toutes les échelles, échelles pliantes et tous les marchepieds doivent être conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif. Cette législation est synonyme d'un meilleur niveau de sécurité par rapport à la norme EN 131.
EN 131 :
La norme EN 131 est la norme européenne pour les échelles, les échelles pliantes et les marchepieds. Cette norme représente un niveau de sécurité insuffisant aux Pays-Bas. La loi sur les produits de base est donc applicable.
NEN 2484 :
Aux Pays-Bas, la norme NEN 2484 et la loi sur les produits de base s'appliquent à l'utilisation professionnelle des échelles et des marchepieds. Pour des raisons de sécurité, les échelles et marchepieds destinés à un usage professionnel doivent être plus résistants et plus stables que ceux destinés à un usage par les particuliers. Pour déterminer à quel point le matériel doit être plus solide et stable, il est conseillé d'utiliser la technologie la plus récente. Elle est définie dans les normes convenues par les divers acteurs du marché. La norme néerlandaise NEN 2484 définit les exigences relatives aux échelles et marchepieds à usage professionnel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!