Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ancrage acier-béton plat en L
Ancrage acier-béton plat en L - 1
Ancrage acier-béton plat en L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage acier-béton plat en L

Les ancrages acier-béton plats sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction en bois pour le raccord de traction simple et sûr des colonnes, montants et traverses, où le tirant de traction est fermement intégré dans le support en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Applications polyvalentes pour raccords sous tension simples

  • Réglage en hauteur facile sur des supports irréguliers

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 4 mm selon EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE 14/0274

Indication
  • L'application d'une charge sans torsion est supposée.

  • L'équerre doit être clouée à partir de l'extrémité de l'ancrage acier-béton plat.

  • Au moins 4 clous doivent être utilisés ; la quantité est basée sur le calcul statique. Les clous utilisés doivent présenter un diamètre correspondant aux orifices dans l'ancrage acier-béton plat.

  • Les bords sous tension ne sont pas autorisés. L'intégralité de la surface de l'ancrage acier-béton plat doit reposer contre le bois.

  • L'épaisseur des composants doit être supérieure à la profondeur de pénétration des clous.

  • Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées

  • La rupture de l'acier suite à une contrainte de torsion est décisive pour les ancrages acier-béton plats fixés dans le béton à l'aide d'ancrages en métal de 43 mm x 4 mm et de rondelles conforme à la norme EN ISO 7094.

  • La rupture de l'acier suite à une contrainte de traction est décisive pour les ancrages acier-béton plats intégrés.
Mode d'emploi
Remarques :
Des pointes d'ancrage de 4 x 40 mm doivent être utilisées pour la fixation conformément à la norme EN 14592.
Il n'est pas nécessaire de respecter un schéma de clouage spécifié en ce qui concerne la méthode de clouage selon l'ATE 08/0259. Le clouage partiel est autorisé.
Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique rk ≥ 350 kg/m³.
Valeur de conception de la capacité de charge d'une pointe : FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk avec gM = 1,3
Valeur de conception de la capacité de charge acier pour le montage des ancrages dans le béton : Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 avec gM0 = 1.0
Valeur de conception de la capacité de charge acier pour les tirants dans le béton : Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25
Valeur de conception de la capacité de charge pour le montage des ancrages : F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} avec n = nombre de clous
Valeur de conception de la capacité de charge totale pour les tirants dans le béton : F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} avec n = nombre de clous
Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1.

Agrément technique européen ATE 14/0274

Sous réserve de modifications techniques !