Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de montage
Profil de support de montage rigide (conforme à la directive tech. n° 20) avec fentes de réglage et trous fixes pour le maintien en place de l'élément d'huisserie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Lors de la pose, toujours fixer l'élément d'huisserie dans l'un des trous fixes prépercés.
Prendre en compte les propriétés des fixations utilisées (vis d'ancrage W-SA, W-UR8, AMO III), p. ex. jeux de chant.
-> Si le jeu de chant est augmenté, le porte-à-faux est réduit en conséquence.
Fixation recommandée dans le béton :
- Vis d'ancrage W-SA 7,5 type MS
- Cheville pour cadre en plastique W-UR8
Fixation recommandée dans le béton cellulaire :
Cheville pour cadre en plastique W-UR8
Fixation recommandée dans la maçonnerie en brique pleine ou alvéolée
- Cheville pour cadre en plastique W-UR8
- Vis AMO III de diamètre 7,5 mm
Fixation recommandée pour raccord à un rebord de fenêtre ou à un profilé de cadre de fenêtre :
- FBS 1
- ASSY 3.0
- vis autoperceuse pias
Fixation recommandée pour raccord à un profilé de cadre de fenêtre ou à un accouplement de cadres :
Vis autoperceuse Pias
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!