Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Equerre de fixation Type A BB

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de fixation Type A BB

La cornière de type A sans toile est idéale pour les raccords porteurs bois/bois et bois/acier. Ils sont compatibles avec un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation Agrément technique européen ATE 08/0183, à l'exception de la référence 5390200050
Indication

La contrainte de traction transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Il est possible d'installer un renfort de tension pour traverse au moyen de vis à filetage total ASSY plus VG. Les spécifications de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.

Agrément technique européen ATE 08/0183, à l'exception de la référence 5390200050