Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).
Système de fixation réglable pour l’ITE en neuf comme en rénovation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Equerres fixes
- Profil spécial en forme d’oméga assurant une très grande rigidité structurelle
- Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147
- Permettent la fixation de chevrons à respectivement 100 - 120 - 140 ou 160 mm de la structure porteuse, avec réglage possible de 15 mm
- Livré avec une platine courte de renfort permettant de répartir la charge sur le point de fixation
- Rallonge réglable (en complément)
- Profil spécial en forme d’oméga assurant un guidage et un réglage parfait sur nos équerres fixes
- Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147
- Permet de rectifier les défauts de planéité ou de surface du support
- La rallonge de 80 mm permet un réglage de 0 à 40 mm supplémentaire. Ex : avec une équerre simple de 100 mm, on peut régler progressivement la face extérieure du chevron de 100 à 140 mm
Fixation d’ossatures secondaires en bois massif (chevrons, liteaux…) destinées à recevoir un bardage rapporté constitué de bois, d’ardoise, de fibre ciment ou d’autres matériaux composites (trespa...). Généralement un isolant rigide ou semi rigide est fixé sur la structure porteuse (béton, maçonnerie, montant d’ossature bois…) en ménageant une lame d’air ventilée entre cet isolant et la vêture extérieure (2 cm au minimum). L’emploi de nos équerres est recommandé sur structure porteuse ne présentant pas de défaut majeur de surface. L’emploi d’un pare pluie n’est pas obligatoire, sauf cas de la maison à ossature bois
Fixation de l'équerre : sur la structure porteuse (mur, façade) : elle s'effectue à l'aide d'ancrages comportant soit des chevilles avec vis de Ø 8 mm, soit des chevilles avec tige et écrou de Ø 8 mm, ou tout autre système équivalent conforme aux règles. La résistance caractéristique à l'arrachement de ces ancrages doit être demandée au fabricant et ne pas constituer un point faible de l'ensemble
Disposition des équerres : les équerres sont placées suivant un alignement vertical parallèle à l'axe du chevron à poser. Il est nécessaire de disposer les équerres en alternance de part et d'autre du chevron et d'en augmenter le nombre lorsque cette disposition n'est pas possible (cas des chevrons en rives de bâtiment). Compter environ 1,23 équerres par m2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!