Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- En acier inoxydable
- Talon en zinc, laqué noir
- Graduation en cm et mm
- Marquage inversé sur 2 faces
- Gravure profonde sur 2 mm
- Niveau à bulle
- Pointe à tracer logée dans le talon
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main en toutes circonstances
- Vis de blocage en position du réglet
- Niveau à bulle, à utiliser seul ou avec l'équerre
- Traçage à 90° et à 45° (onglet)
Cet astucieux outil, composé d'une équerre multiple qui coulisse dans un rail aménagé dans un réglet rigide, permet de nombreuses utilisations
Réglet simple, équerre classique, jauge de profondeur, trusquin, niveau à bulle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!