Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lisseur pour joint universel
Entretoise de joint en étoile de 0,5 à 3,0 mm pour une utilisation universelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Usage universel
- Grâce à sa forme en étoile, l'entretoise de joint peut être utilisée pour des largeurs de joint comprises entre 0,5 et 3 mm
- En outre, plusieurs entretoises de joint peuvent être insérées les unes sur les autres pour augmenter encore la hauteur
Haute durabilité
- Le plastique de haute qualité est facile à nettoyer, ce qui signifie que les cales de carrelage peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire
Protège la machine
- Les cales en plastique protègent les carreaux et ne laissent pas de rayures désagréables, même sur les carreaux de céramique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!