Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte Ensemble sur rosace Eventus
La poignée de porte Eventus est fabriquée en zamak. La surface est chromée et présente un aspect poli/mat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!