Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Guidage à roulement à billes, extension complète 70 kg
Montage à goupille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Accès facile à tout ce qui se trouve à l'intérieur
Surextension de 45 mm
Reste fermé
Coulissement exceptionnel, stable latéralement
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Montage de rail d'armoire avec vis Euro.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!