Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side
Pour caissons de 300 mm de large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre extensible avec glissières d'extension totale à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de rétraction automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite
- Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°
- Les hauteurs des paniers peuvent être réglées individuellement
- Avec raccord frontal sans outil
- Réglage simple de la partie avant avec la fixation frontale réglable 3D
- Installation facile : aucune mesure requise pour l'installation dans le meuble grâce au gabarit d'installation fourni
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!