Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé avec boîtier en aluminium DSA 12
Enrouleurs pratiques avec flexible en PUR de haute qualité. Pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail. Egalement adapté à une utilisation avec de l'eau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier fermé en aluminium, très robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Tuyau en polyuréthane (KPU) haute qualité
Résistance optimale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants, d'un poids extrêmement léger. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.
Grande capacité de débit du flexible
Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits.
Montage possible au mur, au plafond et sur le sol
Pour une utilisation universelle, sans modifications supplémentaires.
Mécanisme de pivotement sur 150°
Grande liberté de mouvement et grand confort.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!