Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur de sangle
Une solution rapide et pratique pour enrouler et stocker des sangles d'arrimage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient aux sangles mesurant jusqu'à 25 mm de large et jusqu'à 5 mètres de long
- Comprend 2 conteneurs et un levier
- Fabrication en polypropylène
- Plage de températures : -20°C à +60°C
- Diamètre de tambour de sangle : 90 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!