Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de flexible pneumatique DSA 12/8, aluminium
Enrouleur pratique avec flexible en polyuréthane/PVC renforcé. Pour un poste de travail sûr et bien rangé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier en aluminium fermé très robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Résistance maximale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants
Flexible en polyuréthane/PVC renforcé avec d'excellentes propriétés dans des plages de basses et hautes températures.
Efficace
Grande capacité de débit du flexible.
Usage universel
Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols sans aucune modification nécessaire.
Utilisation conviviale et grande liberté de mouvement
Mécanisme de pivotement sur 150°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!