Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur pour tuyau d'air comprimé DSA-S
Enrouleur pneumatique sécurisé, pratique, avec tuyau en polyuréthane de haute qualité pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Travail confortable et sûr
- Le flexible est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds
- Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du flexible s'il est relâché par inadvertance
- Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination par un boîtier en matière plastique fermé et robuste
- Haute résistance à l'écrasement grâce à sa grande légèreté, et résistance aux huiles et aux solvants
- Excellent comportement sur les plages de températures élevées comme basses
- Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
- Flexible à haut débit, plus valve de raccordement innovante sur l'enrouleur
- Aucune chute de pression pour une efficacité accrue et des coûts réduits
- Peut être monté au mur, au plafond ou au sol, l'équerre de fixation garantissant une fixation sûre sur des surfaces planes
- Le flexible peut être remplacé sans devoir ouvrir le boîtier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!