Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Périphérique de sauvegarde des données de l'OBD-L
Câble de connexion pour la sauvegarde des données du véhicule lors du changement de batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Branchement direct à la fiche de connexion OBD II et l'allume-cigare 12¬V du booster
- Assistance visuelle pour le processus de connexion à l'aide du système électronique et des LED
- Evite la perte des données électroniques du véhicule lors d'un changement ou débranchement de la batterie
Certains constructeurs de véhicules empêchent l'utilisation de périphériques de stockage de données via la connexion OBD II. Avant utilisation, demandez au constructeur du véhicule s'il est possible d'utiliser des périphériques de stockage de données avec le véhicule.
Eteignez l'allumage et tous les appareils électroniques du véhicule. Connectez la prise allume-cigare à la source d'alimentation 12 V : le voyant LED jaune CONNECTED, Step 1 (CONNECTÉ, Étape 1) s'allume. Connectez la prise de l'OBD II au véhicule : le voyant LED jaune CONNECTED, Step 2 (CONNECTÉ, Étape 2) s'allume. Lorsque le voyant LED vert PROCEED (CONTINUER) s'allume, vous pouvez déconnecter la batterie du véhicule. Si le voyant LED rouge DO NOT PROCEED (NE PAS CONTINUER) s'allume, déconnectez l'OBD-L de la source d'alimentation. Vérifiez le fusible interne ou consultez un technicien d'entretien qualifié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!