Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201-2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201-2

Ciment de ragréage autolissant à faible contrainte pour des épaisseurs de couches de 2 à 40 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Réduit la quantité de poussière



Bonne fluidité


  • Facile à appliquer

  • Peut être pompé


Enduit hydraulique


  • La surface est praticable et utilisable rapidement

  • Peut être appliqué en une seule étape de travail avec une épaisseur de couche de 2–30 mm et avec du sable siliceux de 20 à 40 mm

  • Réduit les temps d'immobilisation


Enrichi en résine


  • Dureté de surface élevée

  • Faible tension

  • Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes


Emissions extrêmement faibles - certifié EC1 Plus



Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

Homologation

Testé conforme à la norme EN 13813


  • Comportement au feu : A2 fl

  • Libération des substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C25

  • Résistance à la traction par flexion : F5
Indication

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Testé conforme à la norme EN 13813


  • Comportement au feu : A2 fl

  • Libération des substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C25

  • Résistance à la traction par flexion : F5

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.