Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201-2
Ciment de ragréage autolissant à faible contrainte pour des épaisseurs de couches de 2 à 40 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réduit la quantité de poussière
Bonne fluidité
- Facile à appliquer
- Peut être pompé
Enduit hydraulique
- La surface est praticable et utilisable rapidement
- Peut être appliqué en une seule étape de travail avec une épaisseur de couche de 2–30 mm et avec du sable siliceux de 20 à 40 mm
- Réduit les temps d'immobilisation
Enrichi en résine
- Dureté de surface élevée
- Faible tension
- Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes
Emissions extrêmement faibles - certifié EC1 Plus
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Testé conforme à la norme EN 13813
- Comportement au feu : A2 fl
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C25
- Résistance à la traction par flexion : F5
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Testé conforme à la norme EN 13813
- Comportement au feu : A2 fl
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C25
- Résistance à la traction par flexion : F5
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Pour compenser les sols irréguliers à l'intérieur avant de poser du carrelage, des revêtements en marbre, en pierre naturelle et en PVC, des moquettes, du parquet flottant et du stratifié, etc.
Convient aux planchers en béton brut, aux sols en béton, aux chapes en ciment chauffées et non chauffées conformes à la norme DIN 18560, aux anciens carreaux fortement collés et aux chapes en ciment à prise rapide ainsi qu'à la couche d'usure dans les caves et les greniers.
Dans un conteneur propre, mélanger l'enduit de ragréage (25 kg) avec 4,5 à 4,75 litres d'eau du robinet propre, de manière à ce que le composé ne forme pas de grumeaux. Attendre environ 3 minutes pour que le mélange prenne puis bien l'agiter à nouveau. Ensuite, verser le mortier frais sur la surface préparée et étaler le mortier avec une truelle de lissage ou une lame pour obtenir l'épaisseur de couche requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!