Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Enceinte sans fil Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 1
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 2
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 3
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 4
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 5
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 6
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 7
Enceinte sans fil Bluetooth<SUP>®</SUP> BTS 18-40 M-CUBE - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enceinte sans fil Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE

Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Connexion de deux enceintes en mode Bluetooth® avec la fonction TWS (True Wireless Stereo) pour un son stéréo encore plus riche et amélioré

  • Fonction radio FM avec assistant vocal pour naviguer parmi les stations

  • Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des supports de données USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go

  • Prise d'entrée AUX pour écouter de la musique via le câble AUX fourni

  • Connecteur fileté de 5/8 pouce avec douille de réduction de ¼ pouce pour un montage en option sur un support de caméra/laser

  • Boîtier avec type de protection IPX5 et poignée de transport en aluminium

  • Alimentation en option via une batterie M-CUBE de 18 volts ou le bloc d'alimentation fourni
Indication

Pour charger la batterie M-CUBE, un chargeur M-CUBE correspondant est également nécessaire.