Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Emporte-pièces standard sans vis Avec trois pointes de coupe pour le poinçonnage de trous

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Emporte-pièces standard sans vis Avec trois pointes de coupe pour le poinçonnage de trous

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

3 buses de coupe


  • Moins de déformation du matériau poinçonné

  • Aucune adhérence sur le boulon d'attelage

  • Aucune détérioration du filetage

  • Support renforcé


4 encoches sur la filière


Alignement précis au niveau de la ligne médiane



Peut être utilisée sur l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et le plastique jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm max.