Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur en T en plastique
Connecteur en T en plastique - 1
Connecteur en T en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur en T en plastique

Union rapide pour conduites de commande pneumatiques

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80°C

  • Pression de service autorisée : 20 bar max.
Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique. Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.