Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout pour insert fileté pour visseuse
Fixation pour traitement des écrous à sertir.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut se monter sur toutes les visseuses électriques et à batterie avec réglage du couple, ainsi que sur les appareils pneumatiques
- Peut s'utiliser pour tous les écrous à sertir à tête cylindrique bombée et à tête fraisée de M3 à M8
- Pour les écrous à sertir en aluminium, en acier et en acier inoxydable
- Temps de traitement réduit par rapport aux riveteuses manuelles
- Moins d'efforts à fournir qu'avec les outils de pose manuels
- Pose d'écrous à sertir dans les endroits inaccessibles
- Idéal pour les chantiers
- Mandrins filetés et buses à commander à part pour l'outil en particulier.
- Il est recommandé d'utiliser la fixation de rivet avec une perceuse-visseuse sur batterie de 14,4 V min. et un réglage du couple de serrage par incréments.
- Toujours régler la machine à entraînement sur le niveau de vitesse le plus bas.
- Il n'est pas possible de traiter les inserts filetés avec cet appareil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!