Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout fileté à montage rapide
Raccordement serré des tuyaux d'installation électrique sur les boîtiers de raccordement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Classification : 5545
Résistance à la compression minimum : 4 000 N/5 cm
Très bonne résistance à la compression et aux chocs
Contre-écrou métrique non fourni
VDE 0605 et DIN EN 61386-21
Pour tuyaux d'installation électrique rigides en acier/aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!