Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout double RW®
2 en 1, les deux tailles d'embouts les plus courantes RW 20 et RW 40 combinées dans un seul outil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail à une main et excellente tenue lors du positionnement de la vis grâce à l'ajustement parfait, même sans porte-embout magnétique
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
- L'embout RW convient aux vis ASSY à empreintes RW et AW
- RW 20 pour vis de 3,5 à 5 mm de diamètre et RW 40 pour toutes les dimensions de 5 à 10 mm de diamètre ; cela signifie que, dans la pratique, les menuisiers et les charpentiers n'ont souvent besoin que d'un seul embout pour effectuer leur travail.
- Fixer l'embout double au centre du mandrin
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!