Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 93 versions trouvées
Convient pour protéger les tuyaux cylindriques et peut servir de patin de glissement pour le mobilier et le matériel déquipement
Pour la protection des brides selon DIN EN 12351.
Pour protéger les boulons et les écrous
Pour la protection des graisseurs coniques conformément à la norme DIN EN 71412.
Convient pour protéger les boulons et les extrémités de tuyaux
Pour la protection des graisseurs coniques conformément à la norme DIN EN 71412
Convient pour protéger les extrémités de tiges selon DIN 748-1 et DIN EN 50347.
Protège les tuyaux conformément aux normes DIN EN 10220, DIN EN 10255 et DIN EN ISO 1127 ainsi que les filetages mâles.
Protège les colliers à bride SAE, les extrémités de tuyau et les raccords de flexible
Caoutchouc
Adapté pour protéger les embouchures de tuyaux, flexibles et boulons. Sans plastifiant.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Convient pour protéger les tuyaux cylindriques et peut servir de patin de glissement pour le mobilier et le matériel d'équipement