L'embout SIMPLEX en TPE souple bleu (série 3201) est un élastomère thermoplastique et est l'embout le plus souple de la série SIMPLEX avec une dureté d'environ 65 Shore A. Son fort effet d'amortissement le rend adapté aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc classique, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. Cet embout est disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm.
Pour matériaux très délicats, pose de carrelages/panneaux, pose de pierre naturelle, construction de meubles, cloisons sèches, construction de fenêtres/portes, menuiserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!