Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion
Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion - 1
Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion - 2
Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion

PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4")

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Embout hautes performances pour opérations de vissage difficiles, tout particulièrement pour une utilisation avec des clés à chocs tangentielles.



Durée de vie améliorée


L'élargissement de la zone de torsion pour un angle de torsion supérieur de 40° permet d'absorber les pics de charge appliquée (énergie d'impact dans le cas des opérations de vissage difficiles).



Permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent


  • Jusqu'à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper hautes performances disponibles sur le marché

  • Jusqu'à 3 fois la durée de vie des embouts standard


Large domaine d'applications


S'adapte à n'importe quel porte-embout standard et peut être monté directement sur les clés à chocs



Sécurité


Une partie surmoulée empêche la projection d'éclats en cas de rupture de la zone de torsion