Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout PZ métrique Une empreinte hexagonale de 5,5 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout PZ métrique Une empreinte hexagonale de 5,5 mm

Embout pour vis Pozidriv

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vissage rapide, sûr et facilité


  • La forme de l'empreinte optimise la transmission de la puissance lors du vissage

  • Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte avec filetage métrique permet de maintenir fermement l'embout dans l'outil

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage