Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur
Embout AW<SUP>®</SUP> E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur - 1
Embout AW<SUP>®</SUP> E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Durabilité améliorée sur le long terme


  • La forme AW brevetée de l'embout signifie que les forces d'éjection (rejet) sont pratiquement nulles

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de protection et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion des têtes de vis


Vissage rapide, sûr et facilité


  • La forme de l'embout AW optimise la transmission de la puissance lors du vissage

  • Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • La conception AW brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage


Longueurs et sorties adaptées à une large gamme de tâches de vissage


  • Ces embouts sont disponibles dans des variantes adaptées aux travaux de vissage spéciaux

  • L'embout est robuste et offre une utilisation sûre même avec de grandes longueurs

  • Les petites unités d'emballage minimisent les besoins de stockage d'outils sur place