Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis avec pointe de 1/4 pouce
Tournevis avec pointe de 1/4 pouce - 1
Tournevis avec pointe de 1/4 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis avec pointe de 1/4 pouce

Tige ronde, chromée brillante, avec support pour quatre pans mâle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fonctionnement efficace


  • Tournevis avec support pour quatre pans mâle

  • Pointe de 6,3 mm conformément à la norme DIN 3126-A avec support pour quatre pans mâle

Prise en main confortable


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée