- Couleur : noir
- L'écartement mural assure la protection des câbles et tuyaux contre tout frottement sur la paroi de fixation
Fixation par
- Vis à tête cylindrique Ø 4,8 mm
- Patte à vis avec tête filetée Ø 6,6 mm
- Cheville à frapper (type 1) Ø 5 mm
Pour le passage de colliers d'installation de largeur maximale 9 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!