Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 1
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 2
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 3
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 4
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 5
Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elément de fixation Nova Grip acier zingué C45

(Acier fortement allié C45 +N selon DIN EN 10083-2)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisés pour relier entre eux des supports d'intersection de différentes formes et dimensions de façon à transmettre des forces.


L'assemblage de supports superposés est également possible avec des largeurs de bride identiques.

Indication

Pour égaliser différentes épaisseurs de bride, il est possible de placer jusqu'à trois entretoises supplémentaires d'une épaisseur totale max. de 15 mm entre les éléments de fixation et les plaques de montage.


Sur le type M12-LAS, une hauteur d'égalisation équivalant à deux entretoises supplémentaires (par rapport au type standard) est intégrée.

Avis technique Z-14.4-493


Eléments de fixation type M8 standard et type M12 LAS sans avis technique