Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation Inova 2 pièces
Acier C45 zingué (acier fortement allié C45 +N selon DIN EN 10083-2)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisés pour relier entre eux des supports d'intersection de différentes formes et dimensions de façon à transmettre des forces.
L'assemblage de supports superposés est également possible avec des largeurs de bride identiques.
Type Inova avec butée supplémentaire (ergots sous le raccord) pour assemblage anti-rotation.
Pour égaliser différentes épaisseurs de bride, il est possible de placer jusqu'à trois entretoises supplémentaires d'une épaisseur totale max. de 15 mm entre les éléments de fixation et les plaques de montage.
Avis technique Z-14.4-493
L'assemblage à l'aide d'éléments de fixation pour effets statiques, efficacement statiques et dynamiques, est régi par l'Avis technique Z-14.4-493 relatif aux éléments de fixation.
Les vis et éléments de fixation qui ont déjà été soumis à des effets dynamiques ne doivent pas être réutilisés.
Les valeurs nominales de capacité de charge et la force de traction seuil par fixation sont décrites dans l'Avis technique Z-14.4-493.
Pour l'assemblage des éléments de fixation, une plaque d'assemblage (résistance S235 ou supérieure/épaisseur de plaque d'au moins 10 mm) est placée entre les supports à raccorder.
Les détails des dimensions de plaques et les entraxes respectifs sont indiqués dans l'Avis technique Z-14.4-493.
Des raccords vissés selon DIN EN 15048-1 composés de vis à tête hexagonale de résistance 8.8, des écrous de résistance 8 et des rondelles correspondantes à dureté minimum de 100 HV doivent être utilisés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!