Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode de soudage universelle bleue
Facilité de soudage dans toutes les positions, particulièrement en position descendante.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient au raccordement de l'acier sur de l'acier brut/zingué galvanisé
- Bonne capacité de colmatage des interstices
- Elimination facile des résidus
- Texture de soudure uniforme
- Facilité d'amorçage
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle - (pôle +) et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB
Joints de soudure dans l'acier, l'automobile, la fabrication de chaudières et de conteneurs et la construction navale sur des aciers non alliés comme St. 33–St. 52, tôle de chaudière H I–H III, 17Mn4, GS38–GS52. Convient également aux matériaux de base P235/S235-P355/S355, aciers pour construction navale A-D, A32-32, A36-D36, entre autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!