Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baguette électrode inox 4 rouge
Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Très grande facilité de soudage
- Texture de soudure lisse et uniforme
- Facilité d'amorçage
- Peu de projections
- Elimination facile des résidus
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV
Pour le soudage de l'acier inoxydable et de l'acier coulé dans la fabrication de conteneurs, d'acier, de véhicules et d'appareils. Les matériaux n° 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583 conviennent également aux joints austénitiques en ferrite. Convient également aux matériaux de base 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 et autres.
L'électrode peut être soudée avec un pôle+ courant continu et du courant alternatif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!